Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B055-001-UV2CAC | TRIPP LITE

TRIPP LITE | B055-001-UV2CAC | USB Server Interface Unit Virtual Media & CAC B064 Cat5 KVM TAA

  • Réf. fabricant B055-001-UV2CAC | 037332166975
  • PART #565090
Type: ACCESSORIES
Caractéristiques
  • Provides the connected server with access to virtual media
  • Supports Common Access Card (CAC)
  • Eliminates the need for thicker, heavier KVM cable kits
  • Compact, lightweight design
  • Plug and play, no software required
  • No power supply required
  • 164 ft (50 m) distance from KVM switch
  • Requires a B064- IPG KVM switch with firmware v1.0.071 or later installed
  • System requirements - Server or CPU with a HD15 connector and USB type A connector; A B064 IPG series NetDirector Cat5 KVM switch with firmware v1.0.071 or later installed; Cat5e/6 cable
  • Package includes - Interface unit with virtual media and common access card (CAC) support
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires