Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B078-101-USB-8 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | B078-101-USB-8 | 8-Pack of B078-101-USB-1 Server Interface Units

  • Réf. fabricant B078-101-USB-8
  • PART #640155
Type: USB HUB
Description

The B078-101-USB-8 is an 8-Pack of Tripp Lite's B078-101-USB-1 NetCommander USB Server Interface Units (SIU). Each SIU connects to the HD15 port and USB port on a computer/server, and converts them to a single RJ45 connector. Ordinary Cat5e patch cables can then be used to connect the server to the switch ports on a Tripp Lite B070 / B072-Series NetCommander Cat5 KVM switch. Use of Cat5e cables frees up space in the installation that would ordinarily be filled by traditional, thicker KVM cables.

Caractéristiques
  • Allows a maximum distance of 100-ft. from KVM to computer/server via Shielded Cat5e/6 cable
Applications

Compact, lightweight design

Spécifications
  • Eliminates the need for thicker, heavier KVM cables
Infos techniques et normes

Package includes a 5-ft. Cat5e Shielded Patch Cable

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires