Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B10 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | B10 | Control Panel Enclosure, Medium, 12.5" Length x 3.5" Width x 14.5" Height, 20 Gauge Cold Rolled Steel, Dry Indoor Location Mount, White

  • Réf. fabricant B10
  • PART #544017
Power: 12/24 VDC
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Easy-To-Install Standoff Location for Mounting Supported Modules
  • Made with Cold-Rolled Steel with a White Semi-Gloss Finish
  • Easy Access Locations for Battery Placement
  • Optional Tamper Switch Mounting Location
Infos techniques et normes

CSFM

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires