Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B119-000-REC | TRIPP LITE

TRIPP LITE | B119-000-REC | Tripp Lite 5ft Remote Control IR Extender for 3-Port HDMI Switch 5'

  • Réf. fabricant B119-000-REC | 037332181091
  • PART #565110
Type: RECEIVER
Caractéristiques
  • Connects to IR EXT port of B119-003-1 3-port HDMI switch
  • Extends the range of the remote control included with B119-003-1
  • 5 ft extender length, 5m range from extender to remote control
  • 3.5mm plug
  • Plug-and-play setup
  • System requirements - B119-003-1 HDMI 3-port switch
  • Package includes - 5 ft, B119-000-REC extender
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires