Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B120-000-SL | TRIPP LITE

TRIPP LITE | B120-000-SL | Tripp Lite DVI Single Link Signal Extender Booster Video DVI F/F TAA GSA

  • Réf. fabricant B120-000-SL | 037332167118
  • PART #565113
Device Type: EQUALIZER
Format Type: CATV
Format: BALANCED
Gender: FEMALE/FEMALE
Caractéristiques
  • Extend a DVI-D single link signal upto 150 ft from the source
  • Supports computer video resolutions upto 1920 x 1200, and HD resolutions upto 1080p
  • Use P561 series DVI single link cables in most applications
  • When extending a 1920 x 1200 (or 1080p) video signal more than 75 ft, use a cable made with 24 AWG wiring
  • Built-in equalization control to adjust the video image
  • HDCP and DDC compatible
  • Package includes - B120-000-SL DVI single link extender, external power supply (input: 100 - 240 Volt, 50/60 Hz, 0.5 Amp output: 5 Volt, 2 Amp), screwdriver for equalization adjustment, owner's manual
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires