Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B120-000 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | B120-000 | Tripp Lite DVI Dual Link Signal Extender Booster Video DVI F/F TAA GSA

  • Réf. fabricant B120-000 | 037332130297
  • PART #565112
Device Type: EQUALIZER
Format Type: CATV
Format: BALANCED
Gender: FEMALE/FEMALE
Caractéristiques
  • Extend a DVI-D dual link signal upto 150 ft from the source
  • Supports a maximum video resolution of 2560 x 1600 at 60 Hz
  • Use P560 series DVI dual link cables in most applications
  • When extending a 2560 x 1600 video signal more than 75 ft, use a cable made with 24 AWG wiring
  • Built-in equalization control to adjust the video image
  • HDCP and DDC compatible
  • Package includes - B120-000 DVI dual link signal extender, external power supply ( input: 100 - 240 Volt, 50/60 Hz, 0.5 Amp output: 5 Volt, 2 Amp), screwdriver for equalization adjustment, owner's manual
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires