Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B126-1P0 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | B126-1P0 | Tripp Lite HDMI Over Cat5 Passive Extender Remote Unit 1080p 60 Hz TAA GSA

  • Réf. fabricant B126-1P0 | 037332157461
  • PART #565126
Audio Support: YES
Type: HDMI EXTENDER
Caractéristiques
  • Supports computer video resolutions upto 1920 x 1200, and HD resolutions upto 1080p (60 Hz)
  • 24 AWG, Solid Wire Cat5e/6 cable, such as Tripp Lite's N202-Series, is required to achieve maximum distance and resolution
  • Use Tripp Lite P568 series HDMI cables to connect to HDMI source
  • HDCP and 3D compatible
  • Compatible with both stereo audio and 7.1 channel surround sound audio (7.1 channel surround sound signal will be multi-channel or PCM)
  • Supports 24-bit true color (8-bits per channel)
  • No external power required
  • Compatible with all operating systems
  • Plug and play, no drivers required
  • Package includes - B126-1P0 HDMI over Cat5 passive extender remote unit, owner's manual
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires