Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B130-101-U | TRIPP LITE

TRIPP LITE | B130-101-U | Tripp Lite VGA over Cat5 Extender USB Powered Transmitter Receiver TAA GSA

  • Réf. fabricant B130-101-U | 037332166593
  • PART #565135
Caractéristiques
  • Extends a 1920 x 1440 (60 Hz) signal upto 350 ft, or a 1024 x 768 (60 Hz) signal upto 500 ft, when using 24 AWG, solid wire Cat5e/6 cable, such as Tripp Lite's N022-01K-GY (Cat5) and N222-01K-GY (Cat6)
  • USB-powered, no external AC power needed
  • Built-in VGA dongles, no need for additional VGA cables
  • Built-in Equalization and Gain controls for the sharpest images
  • Uses readily available Cat5/Cat6 solid conductor cable
  • System requirements - Computer with VGA graphics card, display monitor or projector with VGA
  • Package includes - VGA Over Cat5 Transmitter, VGA Over Cat5 Receiver, EQ and GAIN Adjustment Screwdriver
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires