Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B136-004 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | B136-004 | Tripp Lite 4-Port Component Video Stereo Audio over Cat5 Extender Splitter

  • Réf. fabricant B136-004 | 037332155559
  • PART #565150
Audio Support: YES
Caractéristiques
  • Splits a single component video and stereo audio signal into 5 (1 local, 4 remote)
  • Features an extra set of component video and stereo audio connectors for an optional local display
  • Works in conjunction with a B136-100 remote unit or a B136-100-WP remote wallplate
  • A 1080i (60 Hz) component video and stereo audio signal can be extended upto 300 ft when using 24 AWG, solid wire UTP cable (Tripp Lite N202-Series) or upto 400 ft when using Zero-Skew UTP cable (Tripp Lite P524-01K)
  • A 480p (60 Hz) component video and stereo audio signal can be extended upto 500 ft when using 24 AWG, solid wire UTP cable (Tripp Lite N202-Series) or upto 700 ft when using Zero-Skew UTP cable (Tripp Lite P524-01K)
  • Connect upto 13 displays (1 local, 12 remote) by cascading 3 B136-004 units together
  • Includes a 1 ft component video + stereo audio daisychain cable
  • Upto 3 B136-004 units can be mounted in 1U of rack space when using a B132-004-RB extender/splitter 19 Inch rackmount bracket
  • Package includes - B136-004 4-port component video and stereo audio extender/Splitter, AC Adapter (input: 100 - 240 Volt, 50/60 Hz, 0.5 Amp output: 5 Volt, 2 Amp ), 1 ft component video and stereo audio source/Daisychain cable, owner's manual
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires