Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B136-100 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | B136-100 | Tripp Lite Component Video + Audio Receiver for B136-004 Transmitter

  • Réf. fabricant B136-100 | 037332155450
  • PART #565151
Audio Support: YES
Caractéristiques
  • Remote extender unit for the B136-004 4-port extender/splitter
  • A 1080i (60 Hz) component video and stereo audio signal can be extended upto 300 ft when using 24 AWG, solid wire UTP cable (Tripp Lite N202-Series) or upto 400 ft when using Zero-Skew UTP cable (Tripp Lite P524-01K)
  • A 480p (60 Hz) component video and stereo audio signal can be extended upto 500 ft when using 24 AWG, solid wire UTP cable (Tripp Lite N202-Series) or upto 700 ft when using Zero-Skew UTP cable (Tripp Lite P524-01K)
  • Plugs directly into the TV's component video and red/white audio ports
  • No external power required
  • Package includes - B136-100 component video and stereo audio remote extender unit, owner's manual
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires