Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B136-100-WP-1 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | B136-100-WP-1 | Tripp Lite Component Video & Audio over Cat5 Extender Receiver Wallplate

  • Réf. fabricant B136-100-WP-1 | 037332162892
  • PART #565152
Audio Support: YES
Caractéristiques
  • Remote extender wallplate for the B136-004 4-port extender/splitter
  • RJ45 jack rear connector
  • A 1080i (60 Hz) component video and stereo audio signal can be extended upto 300 ft when using 24 AWG, solid wire UTP cable (Tripp Lite N022-01K-GY or N222-01K-GY) or upto 400 ft when using Zero-Skew UTP cable (Tripp Lite P524-01K)
  • No external power required
  • Package includes - B136-100-WP component video ans stereo audio remote extender wallplate, wallplate mounting screws, owner's manual
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires