Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B136-101 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | B136-101 | Tripp Lite Component Video with Stereo Audio over Cat5 Extender Kit

  • Réf. fabricant B136-101 | 037332155467
  • PART #565153
Audio Support: YES
Caractéristiques
  • Comes with both local and remote units
  • Built-in RCA connectors plug directly into the source and display, without the need for additional cables
  • Extends a 1080i (60 Hz) component video and stereo audio signal upto 300 ft when using 24 AWG, solid wire UTP cable (Tripp Lite N202-Series); or, upto 400 ft when using Zero-Skew UTP cable (Tripp Lite P524-01K)
  • No external power required
  • Package includes - B136-101 component video and stereo audio extender kit ( 2pc ), owner's manual
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires