Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B136-101-WP-1 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | B136-101-WP-1 | Tripp Lite Cat5 Extender Wallplate Kit Component Video Stereo Audio TAA GSA

  • Réf. fabricant B136-101-WP-1 | 037332162878
  • PART #565154
Audio Support: YES
Caractéristiques
  • Comes with both local and remote wallplates
  • Easy RJ45 rear connection jacks on both wallplates
  • A 1080i (60 Hz) component video and stereo audio signal can be extended upto 300 ft when using 24 AWG, solid wire UTP cable (Tripp Lite N022-01K-GY or N222-01K-GY) or upto 400 ft when using Zero-Skew UTP cable (Tripp Lite P524-01K)
  • No external power required
  • Package includes - B136-101-WP-1 Cat5 extender wallplate kit with component video and stereo audio (2pc), wallplate mounting screws, owner's manual
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires