Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B137-101 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | B137-101 | Tripp Lite S-Video with Stereo Audio over Cat5 Extender Kit Local & Remote

  • Réf. fabricant B137-101 | 037332155542
  • PART #565155
Audio Support: YES
Description

This part has been discontinued by the supplier.

Caractéristiques
  • Comes with both local and remote units
  • Built-in s-video and stereo audio connectors plug directly into the source and display, without the need for additional cables
  • Extends a 480p (60 Hz) S-video and stereo audio signal upto 500 ft using 24 AWG, solid wire UTP cable (Tripp Lite N202 series); or, upto 700 ft using Zero-Skew UTP cable (Tripp Lite P524-01K)
  • No external power required
  • Package includes - B137-101 S-video and stereo audio extender kit (2pc), owner's manual
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires