Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B140-101 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | B140-101 | Tripp Lite DVI over Cat5 Passive Extender Kit Transmitter Receiver TAA GSA

  • Réf. fabricant B140-101 | 037332154088
  • PART #565160
Caractéristiques
  • Extender kit comes with transmitter and receiver units
  • Transmit a DVI-D Single-Link signal upto 100 ft away using a single Cat5e/6 patch cable
  • Supports DVI-D single-link video resolutions upto 1920 x 1080 at 60 Hz
  • Extends a 1920 x 1080 at 60 Hz signal upto 50 ft, or a 1024 x 768 at 60 Hz signal upto 100 ft
  • Use 24 AWG, solid wire Cat5e/6 cable, such as Tripp Lite's N202 series, to achieve maximum distance and resolution
  • HDCP compatible
  • Compatible with all operating systems
  • Plug and play, no external power, software or drivers required
  • Package includes - B140-101 local transmitter unit, B140-101 remote receiver unit, owner's manual
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires