Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B140-1A1-WP | TRIPP LITE

TRIPP LITE | B140-1A1-WP | Tripp Lite DVI over Cat5 Active Extender Wallplate Kit DVI-I RJ45 TAA GSA

  • Réf. fabricant B140-1A1-WP | 037332168092
  • PART #565166
Caractéristiques
  • 2 piece kit includes both local transmitter and remote receiver wallplates
  • Extend a DVI-D single link signal upto 200 ft at 1024 x 768 (60 Hz), or upto 150 ft at 1920 x 1200 (60 Hz), when using 24 AWG, solid wire Cat56 cabling. (Tripp Lite N202 series patch cables)
  • Built in equalization control for the sharp display quality
  • Easy RJ45 patch cable connections
  • No software or drivers required
  • HDCP and DDC compatible
  • Compatible with all operating systems
  • System requirements - DVI video card and DVI monitor
  • Package includes - B140-1A1-WP local wallplate, B140-1A1-WP remote wallplate, 2 x AC power adapters, wallplate screws, screwdriver for equalization adjustment
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires