Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B165-101 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | B165-101 | Tripp Lite RS-232 Serial over Cat5 Extender Kit Full Duplex 1K Meter TAA

  • Réf. fabricant B165-101 | 037332155474
  • PART #565173
Caractéristiques
  • Locates an RS-232 serial device upto 1000 m from your system
  • Supports full-duplex, 3 pin, data communication (signal ground, transmit data line, and receive data line)
  • No software or drivers required. Plug-n-Play
  • Package includes - B165-101 local transmitter unit, B165-101 remote receiver unit, 2 external power supplies (input: 100 - 240 Volt, 50/60 Hz, 0.5 Amp, output: 5 Volt, 2 Amp), owner's manual
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires