Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B1923.01 RH | ADAMS RITE MANUFACTURING

ADAMS RITE MANUFACTURING | B1923.01 RH | B1923.01 RH 3/4"CTC LINE 4.5"HIN PIN,LG PIUS2G

  • Réf. fabricant B1923.01 RH
  • PART #CS961011
: -----
: 603
: FULLSURF
: RP
: STEEL
Base Material: STEEL
Finish: US2G ZINC PLATED, GOVERNMENT
Hinge Type: FULL SURFACE
Pin Type: RP
Product Type: PIVOT
Sales Category: PIVOT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires