Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B22SHGALV10 | B-LINE

B-LINE | B22SHGALV10 | Channel, 1 5/8" X 1 5/8", 9/16" X 1 1/8" Slotted Holes, 12 Ga., 120" (10 Ft), Galvanized

  • Réf. fabricant B22SHGALV10
  • PART #7BL-B22SHGALV10
Components: CHANNEL
Finish: ELECTRO GALVANIZED
Material: STEEL
Type: WIRE BASKET
Caractéristiques
  • B22Shgalv10 - Bolted Framing (Strut Systems & Fittings) - Channel & Combinations - 1 5/8 X 1 5/8 Channel, 12 Ga. (B22) - Channel With Hole Patterns - Channel, 1 5/8" X 1 5/8", 9/16" X 1 1/8" Slotted Holes, 12 Ga., 120" (10 Ft), Galvanized
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires