Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B252PD 626 C KIT | SCHLAGE

SCHLAGE | B252PD 626 C KIT | B252PD 626 C KIT 6P,GRADE 2,US26D,2-3/8"BS,TSTK

  • Réf. fabricant B252PD 626 C KIT
  • PART #CS273340
: -----
: 2-3/8
: 626
: 6P
: DLDBLCYL
: SC1-1/8
: SCH C
: T
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/8
Cylinder Type: 6-PIN STD CYLINDER
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: DEADLATCH DOUBLE CYLINDER
Keyway: SCHLAGE C
Latch Face: SQUARE CORNER 1-1/8 INCH WIDE
Number of Cylinders: DOUBLE CYLINDER
Product Type: DEADLOCK
Sales Category: DOUBLE CYLINDER DEADLATCH
Strike Type: T-STRIKE
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires