Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B30-161-595-DIAM | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | B30-161-595-DIAM | BBP31 Indoor/Outdoor Vinyl Tape - NFPA Diamond

  • Réf. fabricant B30-161-595-DIAM
  • PART #666062
Label Types: VINYL
Type: LABELS
Description

Use the Pre-Printed RTK chemical labels for quickly creating NFPA and Color Bar Labels. Allows printer to produce 5-color chemical labels in a single print pass. Indoor/outdoor grade material withstands exposure to moisture, chemicals and handling.

Caractéristiques
  • Printer Compatability: BBP31, BBP33, BBP35, BBP37
  • Size: 4.000" H x 4.000" W
  • Color: Red/Yellow/Blue/White
  • Material: Vinyl Film with Permanent Adhesive
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires