Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B30-18-438 | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | B30-18-438 | BBP31 Tamper-Evident Metallized Polyester - Silver Metalized

  • Réf. fabricant B30-18-438
  • PART #666064
Label Types: POLYESTER
Type: LABELS
Description

For secure identification that indicates if it has been tampered with. B-438 tape leaves a "checkerboard" footprint if removed and a checkerboard also appears on top surface of label to prevent label re-use. Ideal for product rating plates, product war ran

Caractéristiques
  • Printer Compatability: BBP31, BBP33, BBP35, BBP37
  • Size: 1.000" H x 3.000" W
  • Color: Matte Silver
  • Material: Tamper-Evident Metallized Polyester
Applications

General ID, Asset Tracking

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires