Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B30-241-595-ANSINO | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | B30-241-595-ANSINO | BBP31 Indoor/Outdoor Vinyl Tape - White/Blue

  • Réf. fabricant B30-241-595-ANSINO
  • PART #666068
Label Types: VINYL
Description

Pre-printed pre-cut blank sign headers allow the printer to create multicolor signs fast - in a single print pass. Headers meet OSHA 1910.145 or ASME/ANSI Z535 standards. Indoor/outdoor grade material conforms to rough, irregular and "difficult to adh ere

Caractéristiques
  • Printer Compatability: BBP31, BBP33, BBP35, BBP37
  • Size: 2.250" H x 3.000" W
  • Color: White/Blue
  • Material: Vinyl Film with Permanent Adhesive
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires