Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B30-241-595-BLNKYL | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | B30-241-595-BLNKYL | BBP31 Pre-Cut Blank Labels - Yellow

  • Réf. fabricant B30-241-595-BLNKYL
  • PART #666071
Label Types: VINYL
Description

Durable, low-shrink vinyl with our most aggressive adhesive. Conforms to irregular, curved, rough and highly textured surfaces (painted cinder blocks, uneven wood, textured plastics, paper-jacketed pipes, powder-coated surfaces). Adheres to "difficult" lo

Caractéristiques
  • Printer Compatability: BBP31, BBP33, BBP35, BBP37
  • Size: 2.250" H x 3.000" W
  • Color: Yellow
  • Material: Vinyl Film with Permanent Adhesive
Applications

General ID

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires