Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B30-25-595-PEL | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | B30-25-595-PEL | B30 Series Pre-Printed Sign Header Labels

  • Réf. fabricant B30-25-595-PEL
  • PART #666090
Type: LABELS
Description

Label pre-printed with Spanish Peligro header and blank area beneath for printer to print text. 8-10 year outdoor durability. Pliable material confirms to dirty, rough and irregular surfaces. Highly aggressive adhesive with durable fade resistance.

Caractéristiques
  • Printer Compatability: BBP31, BBP33, BBP35, BBP37
  • Size: 6.250"
  • Color: Red on White
  • Material: Vinyl
Applications

Safety and Maintenance ID

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires