Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B30-25-855-PEL | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | B30-25-855-PEL | B30 Series ToughWash Washdown Resistant Labels

  • Réf. fabricant B30-25-855-PEL
  • PART #666096
Type: LABELS
Description

Assists Food & Beverage facilities in creating visual communications in their workplace that will hold up to their rigorous wash down process. Durable label construction has been tested at washdown temperatures up to 175F (80C) and pressures up to 15 0

Caractéristiques
  • Printer Compatability: BBP31, BBP33, BBP35, BBP37
  • Size: 6.250"
  • Color: Black/Yellow on White
  • Material: Polyester
Applications

Safety and Maintenance ID in Harsh Washdown Conditions

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires