Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B30-255-551-ANSICA | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | B30-255-551-ANSICA | BBP31 Tag Stock - ANSI Caution Header

  • Réf. fabricant B30-255-551-ANSICA
  • PART #666177
Description

NOTICE: Your BBP31 printer must have version 001.010.003 or higher AND firmware 107 or higher in order to use this pre-print pre-cut tag supply. It is easy and fast to download and install the printer firmware upgrade - to do so, go to Customer & Tech Su

Caractéristiques
  • Printer Compatability: BBP31, BBP33, BBP35, BBP37
  • Size: 5.75" H x 3.25" W
  • Color: Black on Yellow
  • Material: Tag Stock Supply Non-Adhesive
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires