Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B30-261-7569-CLP3A | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | B30-261-7569-CLP3A | BBP31 2 Color GHS Vinyl Tape - 3 Diamond

  • Réf. fabricant B30-261-7569-CLP3A
  • PART #666106
Label Types: VINYL
Type: LABELS
Description

Blank die cut labels with red pre-printed GHS diamonds.

Caractéristiques
  • Printer Compatability: BBP31, BBP33, BBP35, BBP37
  • Size: 3.000" x 4.000"
  • Color: Red on White
  • Material: Vinyl Film
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires