Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B30-R10000-BL | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | B30-R10000-BL | B30 Series Heavy-Duty Print Ribbon - Blue

  • Réf. fabricant B30-R10000-BL
  • PART #666181
Description

"Drop & Click" print ribbons for quick and easy supply changes. Ribbons are tough, smear-proof that produce long-lasting printed text. Print can withstand years in industrial areas and outdoor conditions. No calibrating, no threading, no waste, no ha ssl

Caractéristiques
  • Printer Compatability: BBP31, BBP33, BBP35, BBP37
  • Size: 4.330" x 200'
  • Color: Blue
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires