Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B30-R10000-PRCYEL | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | B30-R10000-PRCYEL | B30 Series Heavy-Duty Print Ribbon - Process Yellow

  • Réf. fabricant B30-R10000-PRCYEL
  • PART #661964
Description

One-color paneled ribbon for printing a single color onto a label. Durable inks resist UV, smearing, chemicals and harsh environments. Ships in self-contained cartridge that snaps into place in 3 seconds. Cartridge design also ensures ink side of ribbo n a

Caractéristiques
  • Printer Compatability: BBP31 Printer; BBP33 Printer; BBP35 Printer; BBP37 Printer
  • Size: 4.330"
  • Color: Process Yellow
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires