Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B30C-1125-483RD-KT | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | B30C-1125-483RD-KT | B30 Series ToughStripe Printable Floor Marking Tape - Red

  • Réf. fabricant B30C-1125-483RD-KT
  • PART #661982
Description

Revolutionary tape with ultra aggressive adhesive for floor marking. Withstands fork lift and pallet jack traffic without tearing or lifting. Easy 3-step process: print label, apply to clean floor, hand-apply overlaminate. Hand-applied overlaminate is sup

Caractéristiques
  • Printer Compatability: BBP35, BBP37
  • Size: 100 ft H x 1.125" W
  • Color: Red
  • Material: Polyester with Polyester Overlaminate
Applications

Floor Marking

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires