Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B30C-1125-549-YL | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | B30C-1125-549-YL | BBP31 Temperature Label Stock - Yellow

  • Réf. fabricant B30C-1125-549-YL
  • PART #665909
Type: LABELS
Description

For identification in temperatures as cold as -40 degrees F. Special adhesive permanently adheres to extremely cold surfaces. Can be applied in -10 degrees F and lasts in -40 degrees F. Ideal for cold storage warehouses, coolers, freezers, and short- ter

Caractéristiques
  • Printer Compatability: BBP31, BBP33, BBP35, BBP37
  • Size: 1.125" x 100'
  • Color: Yellow
  • Material: Temperature Label Stock
Applications

General identification; ideal for cold storage warehouses, coolers, freezers and short-term winter outdoor use.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires