Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B30C-1125-569-GN | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | B30C-1125-569-GN | BBP31 Hi-Performance Polyester Tape - Green

  • Réf. fabricant B30C-1125-569-GN
  • PART #665915
Label Types: POLYESTER
Type: LABELS
Description

For labeling stainless steel and smooth surfaces. Low-halide content for labeling stainless steel pipes and surfaces. Applies best to very smooth surfaces and ideal for mounting to rigid panels.

Caractéristiques
  • Printer Compatability: BBP31, BBP33, BBP35, BBP37
  • Size: 1.125" x 100'
  • Color: Green
  • Material: Hi-Performance Polyester Tape
Applications

Pipe Marking

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires