Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B30C-1125-581-WT | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | B30C-1125-581-WT | BBP31 Repositional Vinyl Film - White

  • Réf. fabricant B30C-1125-581-WT
  • PART #665927
Label Types: VINYL
Description

Repositionable vinyl for 5S and lean applications. Aggressive adhesive stays in place but removes cleanly without leaving adhesive residue. Ideal for temporary, Removable, and repositionable labels, like 5S and lean inventory labels.

Caractéristiques
  • Printer Compatability: BBP31, BBP33, BBP35, BBP37
  • Size: 1.125" x 100'
  • Color: White
  • Material: Repositional Vinyl Film
Applications

Ideal for applications that require frequent repositioning, such as 5S and lean inventory labels.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires