Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B30C-1125-584-SL | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | B30C-1125-584-SL | BBP31 Retro Reflective Tape - Silver

  • Réf. fabricant B30C-1125-584-SL
  • PART #665930
Type: TAPES
Description

For highly reflective identification that shines back brightly when struck by light. Ideal for labeling outdoor utility poles and pedestals, jobsite equipment and roof-top equipment. Recommended low light or inclement weather conditions.

Caractéristiques
  • Printer Compatability: BBP31, BBP33, BBP35, BBP37
  • Size: 1.125" x 50'
  • Color: Reflective Silver
  • Material: Reflective Tape
Applications

Outdoor pole and pedestal ID; indoor long distance scanning where high visibility is critical.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires