Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B30C-1125-855-WT | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | B30C-1125-855-WT | ToughWash Material for the BBP30 Series

  • Réf. fabricant B30C-1125-855-WT
  • PART #665942
Type: TAPES
Description

Print-on-demand label stock comprised of a top-coated polyester film with an acrylic adhesive, developed for the Food & Beverage processing industry. This material is engineered to withstand the rigorous wash down process in a Food and Beverage facili ty.

Caractéristiques
  • Printer Compatability: BBP31, BBP33, BBP35, BBP37
  • Size: 1.125" x 50'
  • Color: White
  • Material: Polyester Film with Acrylic Adhesive
Applications

Safety signs and labels, Arc Flash labels, Facility identification signs and labels, Equipment labels, Visual Workplace labels

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires