Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B30C-2250-526 | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | B30C-2250-526 | BBP31 BradyGlo High-Intensity Photoluminescent Tapes

  • Réf. fabricant B30C-2250-526
  • PART #665944
Type: TAPES
Description

For glow-in-the-dark identification up to 10 hours! Designed for directional and evacuation marking. Ideal for marking emergency utility shut-offs, fire extinguishers, alarm pulls, and vital equipment controls. Complies with indoor use requirements sp eci

Caractéristiques
  • Printer Compatability: BBP31, BBP33, BBP35, BBP37
  • Size: 2.250" x 50'
  • Color: Photoluminescent
  • Material: Phosphorescent Tape
Applications

Applications requiring photoluminescence, such as marking emergency utility shut-offs, fire extinguishers, alarm pulls, and vital equipment controls.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires