Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B30C-2250-565-SL | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | B30C-2250-565-SL | BBP31 Metallized Polyester - Silver Metalized

  • Réf. fabricant B30C-2250-565-SL
  • PART #665947
Label Types: POLYESTER
Description

For secure identification that indicates if it has been tampered with. B-565 material has a high upper temperature rating and is not tamper evident. Ideal for product rating plates, product warranty labels and asset identification labels.
Use ribbon ca talog number B30-R4300 with this part.

Caractéristiques
  • Printer Compatability: BBP31, BBP33, BBP35, BBP37
  • Size: 2.250" x 100'
  • Color: Silver Metalized
  • Material: Metallized Polyester
Applications

General Identification; Rating and serial plates that utilize barcodes, alphanumerics, graphic symbols and logos and require nameplate-like quality.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires