Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B30C-2500-509-WT | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | B30C-2500-509-WT | BBP31 Magnetic Supply - White

  • Réf. fabricant B30C-2500-509-WT
  • PART #665983
Description

Printable magnetic supply is the easiest and quickest material for removing and repositioning. Non-adhesive magnetic material that can be printed on directly.

Caractéristiques
  • Printer Compatability: BBP31, BBP33, BBP35, BBP37
  • Size: 2.500" H x 25' W
  • Color: White
  • Material: Magnetic Supply
Applications

Ideal for applications that require frequent repositioning, such as 5S and lean inventory labels.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires