Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B30C-3250-551-WT | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | B30C-3250-551-WT | BBP31 Tag Stock Supply Non-Adhesive - White

  • Réf. fabricant B30C-3250-551-WT
  • PART #665990
Description

Tag stock for safety, lockout and general purpose hang-tagging. Non-adhesive, semi rigid card stock. Easy to hole-punch; optional snap-in grommets available. Meets OSHA 50 lb. pullout spec for lockout tags.



NOTICE: Your BBP31 printer must have veron

Caractéristiques
  • Printer Compatability: BBP31, BBP33, BBP35, BBP37
  • Size: 3.250" x 50'
  • Color: White
  • Material: Tag Stock Supply Non-Adhesive
Applications

Safety, lockout, and general purpose hang-tagging.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires