Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B30C-4000-484 | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | B30C-4000-484 | B30 Series Polyester Label Material - High Pliability - White

  • Réf. fabricant B30C-4000-484
  • PART #662004
Description

White polyester material with excellent pliability to adhere to uneven surfaces. Ideal for application to curved features on panels and products indoors. Cut multiple labels out of a single 4" wide material using BBP37 Printer. UL, RoHS compliant.

Caractéristiques
  • Printer Compatability: BBP35, BBP37
  • Size: 150 ft H x 3.250" W
  • Color: White
  • Material: Polyester
Applications

Product ID

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires