Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B30C-4000-787 | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | B30C-4000-787 | B30 Series Polyvinyl Fluoride Label Material - Standard Temperature - White

  • Réf. fabricant B30C-4000-787
  • PART #662010
Description

Gloss white polyimide for circuit board labels and aerospace ID. Label withstands high temperatures up to 212F. Cut multiple labels out of a single 4" wide material using BBP37 Printer. RoHS compliant.

Caractéristiques
  • Printer Compatability: BBP35, BBP37
  • Size: 60 ft H x 4.000" W
  • Color: White
  • Material: Polyvinyl Flouride
Applications

Product ID

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires