Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B30EP-173-593-RD | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | B30EP-173-593-RD | BBP31 Raised Profile Polyester - Red

  • Réf. fabricant B30EP-173-593-RD
  • PART #666157
Type: LABELS
Description

Thermal transfer printable raised panel labels. Designed to make legend plate creation quick, less expensive, and hassle free! Use for electrical components, electrical cabinets, push buttons, patch panels, and any other applications you can imagine. T his

Caractéristiques
  • Printer Compatability: BBP31, BBP33, BBP35, BBP37
  • Size: 2.000" H x 1.000" W
  • Color: Red
  • Material: Adhesive-Taped Polyester
Applications

Rating and serial plates in applications requiring nameplate-like quality.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires