Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B3512-DC1 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | B3512-DC1 | B Series Intrusion Kit - Includes B3512, B11, CX4010, B441

  • Réf. fabricant B3512-DC1
  • PART #563737
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Supports up to 16 points using 8 on-board and 8 wireless points for installation flexibility with perimeter and interior control. Supports keypad points.
  • On-board Ethernet port for Conettix IP alarm communication and remote programming, compatible with modern IP networks including IPv6/IPv4, Auto-IP, and Universal Plug and Play
  • Installer-friendly features including on-board USB for easy on-site RPS programming, plus plug-in PSTN and Cellular communication
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires