Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B4-25 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | B4-25 | 25 PR BLOCK 66 QUICK CLIP#848 FIELD TERMINATED 6 X 50 BLOCK 13.4" X 2.8" X 1.2"

  • Réf. fabricant B4-25
  • PART #005806
Color: IVORY
Number of Pairs: 25
Termination: 66
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires