Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B441-22 ZN | B-LINE

B-LINE | B441-22 ZN | Beam Clamp, 3/4" Max Flange, For 13/16" To 1 5/8" High Channel, Zinc Plated

  • Réf. fabricant B441-22 ZN | 78101155283
  • PART #328717
Type: CLAMPS
Caractéristiques
  • Design Load 1200 Lbs. (5.34 kN) when used in pairs
  • Safety Factor of 5
  • 3/4" (19.0) Max. Flange Thickness
  • For use with 13/16" (20.6) to 15/8" (41.3) high channel
  • Recommended Torque:150 in-lbs. (16.9 N?m)
  • Finish: ZN
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires