Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B520-722 | SCHLAGE

SCHLAGE | B520-722 | B520-722 BACK HOUSING F/MOD MORT CYL,11

  • Réf. fabricant B520-722
  • PART #CS457568
: -----
: 1-1/4
: MORTISE
Cylinder Type: MORTISE CYLINDER
Length - Inches: 1-1/4
Other: NON-KEY ITEMS
Product Type: CYLINDER ACCESSORIES
Sales Category: CYLINDER SHELL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires