Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B520-740 | SCHLAGE

SCHLAGE | B520-740 | B520-740 F/118,138,158 MOD CYL,STRT INV

  • Réf. fabricant B520-740
  • PART #CS457385
: -----
: MORTISE
: STD STRT
Cam: STANDARD STRAIGHT
Cylinder Type: MORTISE CYLINDER
Other: NON-KEY ITEMS
Product Type: CYLINDER ACCESSORIES
Sales Category: MORTISE CYLINDER CAM
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires