Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B560P 605 C123 | SCHLAGE

SCHLAGE | B560P 605 C123 | B560P 605 C123 FUSION,GR2,US3,ADJ BS,SQCR BLT

  • Réf. fabricant B560P 605 C123
  • PART #CS411434
: -----
: 2-3/4 OR 2-3/8
: 605
: 6P
: DBSGLCYL
: SC1
: SCH C123
: SQCR
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/4 OR 2-3/8
Cylinder Type: 6-PIN STD CYLINDER
Finish: US3 BRIGHT BRASS
Function: DEADBOLT SINGLE CYLINDER
Keyway: SCHLAGE C123 EVEREST
Latch Face: SQUARE CORNER 1 INCH WIDE
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Product Type: DEADLOCK
Sales Category: SINGLE CYLINDER DEADLOCK
Strike Type: SQUARE CORNER
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires