Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B562J 626 | SCHLAGE

SCHLAGE | B562J 626 | B562J 626 FSIC,GRD2,US26D,ADJ BS,SQCR BL

  • Réf. fabricant B562J 626
  • PART #CS452159
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/4 OR 2-3/8
Cylinder Type: FULL SIZE INTERCHANGEABLE CORE
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: DEADBOLT DOUBLE CYLINDER
Latch Face: SQUARE CORNER 1 INCH WIDE
Number of Cylinders: DOUBLE CYLINDER
Product Type: DEADLOCK
Sales Category: DOUBLE CYLINDER DEADLOCK
Strike Type: SQUARE CORNER
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires